Motion
NU2234-E-M1

FAG (SCHAEFFLER)
NU2234-E-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 170 mm D.I., 310 mm D.E., 86 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04782371
No. Fabricante NU2234-E-M1
Precio11,115.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NU2234-E-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 170 mm D.I., 310 mm D.E., 86 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04782371
No. Fabricante NU2234-E-M1
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
Su precio$11,115.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    86 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    63.449 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    No ubicación
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NU22
  • UPC_NO
    4012801234023

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2234-E-XL-M1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good