Motion
INS-DL-200 RC (REVENTA)

DODGE
INS-DL-200 CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2 pulg. D.I.
Artículo MI #04785523
No. Fabricante INS-DL-200 CR (RESALE)
Precio645.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-DL-200 CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2 pulg. D.I.
Artículo MI #04785523
No. Fabricante INS-DL-200 CR (RESALE)
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
Precio645.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    053986
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475959037

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-DL-200-CR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good