Motion
USRB5522AE-315-C

SEALMASTER
USRB5522AE-315-C

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04795249
No. Fabricante USRB5522AE-315-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USRB5522AE-315-C

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04795249
No. Fabricante USRB5522AE-315-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    4.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.5938 a 14.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • En general Altura  
    9.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    16.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.6406 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    AVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad no de expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    739899
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de doble labio
  • Serie
    USRB 5500AE
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461380628

Descripción general

Descripción del fabricante
USRB5522AE-315-C
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

Los clientes también compraron