Motion
GSS300
Manómetro neumático - 2-1/2 pulg. cara, 1/4 NPT
Artículo MI #04796166
No. Fabricante GSS300
Precio66.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro neumático - 2-1/2 pulg. cara, 1/4 NPT
Artículo MI #04796166
No. Fabricante GSS300
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
Precio66.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +300 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +140 °F
  • Graduación de la báscula
    5 psi
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE SECO DE GSS300 2.5" PARA TODO TIPO DE ACERO INOXIDABLE

También puede gustarle

Los clientes también compraron