Motion
NCMB150-0100-XB7

SMC CORP OF AMERICA
NCMB150-0100-XB7

NCM, cilindro de aire
Artículo MI #04800833
No. Fabricante NCMB150-0100-XB7
Precio45.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCMB150-0100-XB7

NCM, cilindro de aire
Artículo MI #04800833
No. Fabricante NCMB150-0100-XB7
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
Precio45.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCMB150-0100-XB7 NCM, CILINDRO DE AIRE
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
  • Montajes: nariz, trasero, doble extremo
  • Opción de temperatura baja (XB7) rango de temperatura -22°F a 158°F
  • Opción de temperatura alta (XB6) rango de temperatura -4°F a 300°F

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"