Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno42 mm
- Diámetro máximo de holgura80.1 mm
- Diámetro exterior73 mm
- Peso0.92 lb
- Ancho19 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Tornillo de abrazadera forjadoM8x25
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaEnchapado en zinc
- Número de catálogo del fabricanteMSP-42-FZ
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloEnchapado en zinc
- Material del tornilloAcero de aleación
- UPC_NO63452911810
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm