Motion
MSP-5-FZ
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, Acero, 5 mm de diámetro interior, 16 mm OD, 9 mm de ancho
Artículo MI #04805879
No. Fabricante MSP-5-FZ
Precio38.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, Acero, 5 mm de diámetro interior, 16 mm OD, 9 mm de ancho
Artículo MI #04805879
No. Fabricante MSP-5-FZ
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
Precio38.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5 mm
  • Diámetro máximo de holgura
    20.8 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Peso
    0.03 lb
  • Ancho
    9 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Tornillo de abrazadera forjado
    M3x8
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Enchapado en zinc
  • Número de catálogo del fabricante
    MSP-5-FZ
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Enchapado en zinc
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    63452911828
  • Tolerancia de ancho
    +.076 / -.254 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MSP-5-FZ COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS