Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Tamaño del orificio0.9843 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.0510 pulg.
- Diámetro exterior1.7720 pulg.
- Tamaño del tornilloM6
- Peso0.580 lb
- Ancho31.6 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Tornillo de abrazadera forjadoM6
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- Número de catálogo del fabricanteMWSP-25-F
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452910712
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm