Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 14 mm
- Orificio - Lado 23 mm
- Longitud a través del orificio0.3780 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.20 mm
- Diámetro exterior15.9 mm
- Longitud total20.3 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM2
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.025 / -.000 mm
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.6000 rpm
- Número de hacesCuatro haces
- Temperatura de funcionamiento-40 a +350 °F
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de abrazadera
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par1.34 pies-libras
- Rigidez torsional2.53 N-m/grado
- UPC_NO63452904869