Motion
PSMR10-3-3-SS
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 9.5 mm OD, 14.3 mm Longitud, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #04806067
No. Fabricante PSMR10-3-3-SS
Price$212.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 9.5 mm OD, 14.3 mm Longitud, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #04806067
No. Fabricante PSMR10-3-3-SS
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
Price$212.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Orificio - Lado 1
    3 mm
  • Orificio - Lado 2
    3 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.2650 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.20 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Longitud total
    14.3 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M2
  • Peso
    0.04 lb

Details

  • Tolerancia al orificio
    +.025 / -.000 mm
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de haces
    Cuatro haces
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de tornillo de fijación
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    0.63 pies-libras
  • Rigidez torsional
    6.65 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452905008

Descripción general

Descripción del fabricante
PSMR10-3-3-SS ACOPLAMIENTO DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 4-BEAM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron