Motion
SCC-14-14-F
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.8750 in de calibre, 1.6250 in de diámetro exterior, 2.5000 in de longitud total, 1215 acero sin plomo, óxido negro
Artículo MI #04806224
No. Fabricante SCC-14-14-F
Precio118.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.8750 in de calibre, 1.6250 in de diámetro exterior, 2.5000 in de longitud total, 1215 acero sin plomo, óxido negro
Artículo MI #04806224
No. Fabricante SCC-14-14-F
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
Precio118.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 pulg.
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.8750 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0,187 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0,187 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16 - 18
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    5/16 - 18
  • Penetración del eje
    1.250 pulg.
  • Peso
    1.02 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.002 / +.0005 pulg.
  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Material de acoplamiento
    Acero sin plomo 1215
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    SCC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero de aleación
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • UPC_NO
    63452907637

Descripción general

Descripción del fabricante
SCC-14-14-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE TORNILLO DE FIJACIÓN