Motion
SP-13-P
SP-13-P Ruland - Collarín de tornillo fijo - Serie SP, dos piezas - División, acetal, liso, calibre de 0.8125 in, diámetro exterior de 1.6250 in, ancho de 0.5000 in
Artículo MI #04806274
No. Fabricante SP-13-P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SP-13-P Ruland - Collarín de tornillo fijo - Serie SP, dos piezas - División, acetal, liso, calibre de 0.8125 in, diámetro exterior de 1.6250 in, ancho de 0.5000 in
Artículo MI #04806274
No. Fabricante SP-13-P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    260 lb
  • Diámetro interno
    0.8125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.8125 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.9160 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28
  • Peso
    0.040 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.002 / +.0005 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Simple
  • Tornillo de abrazadera forjado
    1/4-28x5/8
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Simple
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acetal
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -10 a +185 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Serie tipo
    SP
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452908104
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS SP-13-P