Motion
SP-23-P
Collarín de tornillos de fijación - Serie SP, dos piezas - Dividido, Acetal, Simple, 1.4375 pulg. Orificio, 2.2500 pulg. D.E., 0.5630 pulg. Ancho
Artículo MI #04806299
No. Fabricante SP-23-P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Serie SP, dos piezas - Dividido, Acetal, Simple, 1.4375 pulg. Orificio, 2.2500 pulg. D.E., 0.5630 pulg. Ancho
Artículo MI #04806299
No. Fabricante SP-23-P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.465 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho
    0.5630 pulg.

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.002 / +.0005 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Tornillo de abrazadera forjado
    1/4-28x3/4
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Simple
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acetal
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -10 a +185 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Serie tipo
    SP
  • UPC_NO
    63452908113
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS SP-23-P