Motion
SP-46-ST
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 2.8750 pulg. de diámetro interior, 4.2500 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #04806345
No. Fabricante SP-46-ST
Precio1,818.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 2.8750 pulg. de diámetro interior, 4.2500 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #04806345
No. Fabricante SP-46-ST
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
Precio1,818.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    4.499 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Peso
    1.8 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tornillo de abrazadera forjado
    3/8-24x1 1/8
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Número de catálogo del fabricante
    SP-46-ST
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 316
  • UPC_NO
    63452911934
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS SP-46-ST

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron