Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.080 pulg.
- Diámetro exterior0.9375 pulg.
- Peso0.109 lb
- Ancho0.3430 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tornillo de abrazadera forjado#6-32x3/8
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaBrillante
- Número de catálogo del fabricanteSP-7-ST
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable 316
- UPC_NO63452911940
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.