Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño del orificio0.6250 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.3333 pulg.
- Tamaño del tornillo#10-32
- Peso0.050 lb
- Ancho0.4370 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Tornillo de abrazadera forjado#10-32x1/3
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera con chaveta
- Acabado de contratuercaBrillante
- Número de catálogo del fabricanteSPK-10-A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +225 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452911946
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.