Motion
SPK-35-F
Ruland SPK-35-F - Collarín de eje, dos piezas con ranura, orificio 2.1875", ranura 1/2", diámetro exterior 3 1/4", ancho 0.750", acero libre de plomo 1215
Artículo MI #04806382
No. Fabricante SPK-35-F
Precio96.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPK-35-F - Collarín de eje, dos piezas con ranura, orificio 2.1875", ranura 1/2", diámetro exterior 3 1/4", ancho 0.750", acero libre de plomo 1215
Artículo MI #04806382
No. Fabricante SPK-35-F
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
Precio96.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.1875 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    3.5040 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16 - 24
  • Peso
    2.109 lb
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tornillo de abrazadera forjado
    5/16 - 24x7/8
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Acabado de contratuerca
    Óxido negro
  • Número de catálogo del fabricante
    SPK-35-F
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452907820
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS SPK-35-F CON LLAVE