Motion
WSP-10-F
Ruland WSP-10-F - Collarín del eje, doble ancho, dos piezas, orificio 0.6250", diámetro exterior 1 5/16", ancho 15/16", acero libre de plomo 1215
Artículo MI #04806425
No. Fabricante WSP-10-F
Precio74.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland WSP-10-F - Collarín del eje, doble ancho, dos piezas, orificio 0.6250", diámetro exterior 1 5/16", ancho 15/16", acero libre de plomo 1215
Artículo MI #04806425
No. Fabricante WSP-10-F
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
Precio74.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3333 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #10-32
  • Peso
    0.249 lb
  • Ancho
    0.9375 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tornillo de abrazadera forjado
    #10-32
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Óxido negro
  • Número de catálogo del fabricante
    WSP-10-F
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452907610
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
WSP-10-F COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE DOS PIEZAS