Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.0320 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Peso0.448 lb
- Ancho1.0625 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tornillo de abrazadera forjado#1/4-28
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaBrillante
- Número de catálogo del fabricanteWSP-16-SS
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452907623
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.