Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tamaño del orificio0.2500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura0.7730 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo#4-40
- Peso0.040 lb
- Ancho0.6250 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Tornillo de abrazadera forjado#4-40
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- Número de catálogo del fabricanteWSP-4-F
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452907606
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.