Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero32
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Longitud15 m / 50 pies
- Radio de curvatura mínimo635 mm/25 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.63 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido12000 psi / 827.4 bar
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaMegaTuff
- Tipo de cubiertaMegaTuff
- Descripción Palabra claveAAG 100R12
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la mangueraPresión constante-Muy alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46512205
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante770075376835
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+121°C / +250 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Resistencia físicaAbrasión, fuego, aceite, clima
- Uso recomendadoEFG3K está recomendado para aplicaciones hidráulicas de muy alta presión y alto impulso y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con la cubierta MegaTuff de hasta 300 veces más larga que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
- Tipo de refuerzo4 espirales, cable
- Estándares cumplidosES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R12
- Marca comercialEFG3K Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO770075376835
- Presión de trabajo3000 psi / 206.8 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver estudio de caso
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.