Motion
39-4775-40
Racores de manguera reutilizables Aeroquip serie 4775 , código SAE 61
Artículo MI #04811919
No. Fabricante 39-4775-40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables Aeroquip serie 4775 , código SAE 61
Artículo MI #04811919
No. Fabricante 39-4775-40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    3.75 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3.25 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    3.45 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -40
  • Diámetro interior
    2.21 pulg.
  • Longitud
    5.36 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5 pulg.
  • Longitud total
    5.36 pulg.
  • Peso
    4.11 lb
  • Ancho
    3.30 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Latón y acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Número de catálogo del fabricante
    39-4775-40
  • Material
    Latón y acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
39-4775-40
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción