Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Longitud total417 mm
- Ancho general58 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Tamaño de la varillaM18x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM18x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular250 mm
Detalles
- Material del cuerpoAleación de aluminio
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Presión mínima de funcionamiento0.15 MPa
- Tipo de montajeMontaje básico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCG1
Descripción general
- Cilindro de bloqueo del extremo, CBG1
- Doble acción, varilla única
- 7 estilos de montaje disponibles
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
- Parachoques de goma o cojín de aire estándar
- Capacidad de interruptor automático