Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro de llenado0.0104 pulg.
- Longitud total1.4000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382362492
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382362492
Descripción general
- Construcción de extremo sólido y acción de cepillado flexible
- Diseñado para proporcionar un uso rentable para aplicaciones menos exigentes
- Para uso con herramientas eléctricas de amoladora de troqueles, brocas y prensas de brocas