Motion
36289
Cepillo de extremo Vortec Pro - Cerda de acero inoxidable, anudado - Cable trenzado completo, 1 pulg. de diámetro, 22000 rpm máx.
Artículo MI #04815761
No. Fabricante 36289
Precio34.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo Vortec Pro - Cerda de acero inoxidable, anudado - Cable trenzado completo, 1 pulg. de diámetro, 22000 rpm máx.
Artículo MI #04815761
No. Fabricante 36289
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
Su precio$34.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    2.5500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382362898
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382362898
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO DE CABLE DE ANILLO DE 36289 1"
  • Construcción de extremo hueco y acción de cepillado de alta resistencia
  • Para limpiar depósitos pesados de guías de válvulas en motores de gas y diésel
  • Velocidad máxima de 2000 rpm
  • Ideal para aplicaciones de limpieza más exigentes en áreas empotradas

También puede gustarle

Los clientes también compraron