Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1/2 pulg.;5/8 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.026 pulg.
- Diámetro del cepillo4.0000 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.026 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
- Diámetro del eje sin roscaDe 5/8 a 1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon revestido de cerámica
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoNailon abrasivo
- GradoServicio pesado
- Número de grano120
- Uso en la industriaAeroespacial, automoción, fabricación, fundición, equipamiento, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382311100
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382311100
Descripción general
- Construcción de buje de metal de alta densidad
- Diseñado y fabricado para ser la herramienta más rentable para aplicaciones que requieren un cepillo radial de 3 pulg. o 4 pulg.
- Ideal para usar en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
- Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones