Motion
31270
Cepillo de ruedas Burr-Rx - 4 pulg. de diámetro, 5/8 a 1/2 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #04815830
No. Fabricante 31270
Precio68.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Burr-Rx - 4 pulg. de diámetro, 5/8 a 1/2 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #04815830
No. Fabricante 31270
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
Precio68.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.035 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.035 pulg.
  • Longitud total
    4.0500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 5/8 a 1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon revestido de cerámica
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Color
    Negro
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    012382312701
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382312701

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA NYLOX DE 31270 4" PARA SERVICIO PESADO
  • Construcción de buje de metal de alta densidad
  • Diseñado y fabricado para ser la herramienta más rentable para aplicaciones que requieren un cepillo radial de 3 pulg. o 4 pulg.
  • Ideal para usar en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones

También puede gustarle

Los clientes también compraron