Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza5/16 pulg.
- Longitud de corte3/4 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud del mango1-3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Tipo de extremoExtremo liso
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- FormaCilíndrico
- Número comercialSA-2