Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/4 pulg.
- Longitud de corte1 pulg.
- Longitud total1-15/16 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud del mango15/16 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Tipo de extremoExtremo liso
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- Forma10° Cono
- Número comercialSM-3