Motion
32023
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 4.5 mm, Longitud de la hoja de 100 mm, 211 mm
Artículo MI #04819051
No. Fabricante 32023
Precio12.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 4.5 mm, Longitud de la hoja de 100 mm, 211 mm
Artículo MI #04819051
No. Fabricante 32023
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
Precio12.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 mm
  • Longitud total
    211 mm
  • Tamaño de la boquilla
    4.5 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    084705320236

Descripción general

Descripción del fabricante
32023 DESTORNILLADOR RANURADO 4.5 X 100MM (3