Motion
205747

ANSELL
205747

HyFlex® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño X-Grande, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar/Nylon
Artículo MI #04819064
No. Fabricante 205747
Precio13.04 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
205747

HyFlex® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño X-Grande, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar/Nylon
Artículo MI #04819064
No. Fabricante 205747

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.04/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Color
    Negro/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, ASTM D 3389-94
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    20076490027654

Descripción general

Descripción del fabricante
205747 HYFLEX 11510 TAMAÑO 10, 0
  • Forro elástico DuPont™℮ Kevlar® con spandex, nylon patentado y trenzas zonales Kevlar® en la palma y la espalda
  • El puño ComfortFlex proporciona un tacto más suave
  • Palma revestida de espuma de nitrilo negro que proporciona un mejor agarre en condiciones de aceite ligero con buena resistencia a la abrasión
  • Sin silicona ni látex para la protección de los trabajadores y los productos
  • 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja

También puede gustarle

Los clientes también compraron