Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total77 mm
- Tamaño del enchufe5/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material50BV30 Acero al cromo vanadio (CR-V)
- Sistema de mediciónImperial
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- UPC_NO099575806162