Motion
HRZ004-L1-C
HRZ004-L1-C
Artículo MI #04821695
No. Fabricante HRZ004-L1-C
Precio54,413.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HRZ004-L1-C
Artículo MI #04821695
No. Fabricante HRZ004-L1-C
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
Precio54,413.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    950 mm
  • Longitud total
    870 mm
  • Ancho general
    380 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT

Detalles

  • Compensación de fluido
    Agua
  • Opciones incluidas
    Comunicación analógica
  • Material
    Latón, Cobre, EPDM, Fluororesina, PPS, Silicona, Acero Inoxidable
  • Caudal máximo
    0.71 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +40 °C
  • Estándares cumplidos
    CE, SEMI, Sematech, UL
  • Voltaje / Hz
    200 V CA / 50 Hz, 200 a 208 V CA / 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ004-L1-C CHILLER TERMO
  • Las mismas especificaciones que el tipo de refrigerante fluorado EXCEPTO,
  • Fluido circulante: solución de etilenglicol al 60 %

También puede gustarle

Los clientes también compraron