Motion
614-156-6

REXNORD INC
614-156-6

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Rueda dentada dividida de acero inoxidable, 18 dientes, 1 1/4 pulg. de diámetro de orificio, 5.7580 pulg. de diámetro de paso, Material de acero inoxidable
Artículo MI #04822300
No. Fabricante 614-156-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
614-156-6

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Rueda dentada dividida de acero inoxidable, 18 dientes, 1 1/4 pulg. de diámetro de orificio, 5.7580 pulg. de diámetro de paso, Material de acero inoxidable
Artículo MI #04822300
No. Fabricante 614-156-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    47.6 mm
  • Diámetro exterior
    146.8 mm
  • Paso
    146.28 mm
  • Paso Diámetro  
    5.7580 pulg.
  • Ancho de diente
    10.5 mm
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada dividida de acero inoxidable
  • Número de cadena
    SSS7700
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    18
  • Material de la rueda dentada
    Acero inoxidable
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada dividida de acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
614-156-6 SSS7700-18T 1-1/4 KWSS
  • Rueda dentada dividida de acero inoxidable serie 7700 con 18Teeth
  • un orificio 1-1/4in con eje redondo y 1 ranura
  • 1 tornillo de fijación en material SS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"