Motion
HP7526-425MM

REXNORD INC
HP7526-425MM

Cadena superior de mesa MCC® - Flexión lateral, ancho de vuelo de 425 mm, paso de cadena de 0.5000 pulg., color marrón
Artículo MI #04822339
No. Fabricante HP7526-425MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP7526-425MM

Cadena superior de mesa MCC® - Flexión lateral, ancho de vuelo de 425 mm, paso de cadena de 0.5000 pulg., color marrón
Artículo MI #04822339
No. Fabricante HP7526-425MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    16.7300 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.5 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    15 mm
  • Peso
    0.12 lb
  • Peso por pie
    6.67 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    GVK
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699532609

Descripción general

Descripción del fabricante
HP7526-425 HP7526-425MM
  • HP7526 425mm Cadena MatTop® ancha moldeada en material marrón de alto rendimiento y ensamblada con pasadores GVK
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"