Motion
751.42.31

REXNORD INC
751.42.31

Cadena superior de mesa - POM, Flexión lateral, 82.5 mm de ancho, 38.1 mm de paso
Artículo MI #04822340
No. Fabricante 751.42.31
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
751.42.31

Cadena superior de mesa - POM, Flexión lateral, 82.5 mm de ancho, 38.1 mm de paso
Artículo MI #04822340
No. Fabricante 751.42.31
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    82.5 mm
  • Cadena Paso  
    38.1 mm
  • Grosor del vuelo
    4 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    50 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    POM
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    793699546934

Descripción general

Descripción del fabricante
751.42.31 RH325XL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"