Motion
HP1503-18IN

REXNORD INC
HP1503-18IN

81427381 Rexnord MatTop® 1503 Series Low Backline Pressure Chain
Artículo MI #04822343
No. Fabricante HP1503-18IN
Precio251.19 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP1503-18IN

81427381 Rexnord MatTop® 1503 Series Low Backline Pressure Chain
Artículo MI #04822343
No. Fabricante HP1503-18IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio251.19 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    18.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.59 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cadena MatTop® de baja presión de línea posterior de HP1503 18 pulgadas de ancho con pasadores de poliéster moldeados en material marrón de alto rendimiento
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • UPC_NO
    793699497380

Descripción general

Descripción del fabricante
81427381 HP1503-18
  • Cadena MatTop® de HP1503 18 pulgadas de ancho moldeada en material marrón de alto rendimiento y montada con pasadores de poliéster
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good