Motion
VNB104BS-N8A
Válvula de proceso
Artículo MI #04836446
No. Fabricante VNB104BS-N8A
Precio64.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de proceso
Artículo MI #04836446
No. Fabricante VNB104BS-N8A
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
Precio64.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    7 mm
  • Altura total
    45 mm
  • Longitud total
    63 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT
  • Peso
    0.3 kg

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    Bajo vacío a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +99 °C
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VNB104BS-N8A VÁLVULA PILOTADA POR AIRE
  • Tipo accionado por aire
  • Rangos de caudal de Cv de 0.80 a 43
  • Tamaño del orificio: 7mm a 50mm
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 Rc(PT)
  • Material de sellado: NBR, FKM, EPR

También puede gustarle

Los clientes también compraron