Motion
20922 BANDA DE TELA 747D  1/2"X1-1/2"80 X PESO

3M
20922 CLOTH BAND 747D 1/2"X1-1/2"80 X-WEIGHT

3M™ Banda espiral de tela 747D, 1/2 in x 1-1/2 in 80 peso X, 100 por caja
Artículo MI #04836792
No. Fabricante 20922 CLOTH BAND 747D 1/2"X1-1/2"80 X-WEIGHT
Precio2.22 USD/bj
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20922 CLOTH BAND 747D 1/2"X1-1/2"80 X-WEIGHT

3M™ Banda espiral de tela 747D, 1/2 in x 1-1/2 in 80 peso X, 100 por caja
Artículo MI #04836792
No. Fabricante 20922 CLOTH BAND 747D 1/2"X1-1/2"80 X-WEIGHT
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
Precio2.22 USD/bj

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Diámetro de la banda
    1/2 pulg.
  • Ancho de banda
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.008 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Material de apoyo
    Paño
  • Herramienta compatible
    Molinillo de troqueles, lijadora en línea
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440142069
  • Número de Upc del fabricante
    00051141209227
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • UPC_NO
    00051141209227

Descripción general

Descripción del fabricante
20922 BANDA DE ROPA 747D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • La mezcla de cerámica/óxido de aluminio ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mayor rendimiento que los abrasivos tradicionales al lijar sobre sustratos de madera blanca y metal
  • El soporte de algodón duradero resiste el lijado y el rectificado agresivos
  • La ayuda de rectificado reduce las temperaturas de rectificado para procesos que implican aleaciones sensibles al calor como el acero inoxidable y las aleaciones de níquel
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good