Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base1 pulg.
- Ancho de la base1.34 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción1.04 pulg.
- Altura debajo de la barra0.88 pulg.
- Peso0.15 lb
Detalles
- Tipo de barraForma de U
- Material baseAcero inoxidable
- Estilo de abrazaderaSujeción vertical
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima125 lb
- Tipo de alternanciaVertical