Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable6 pies
- TamañoAjustable
- Tamaño del broche a presión1/8 pulg.
Detalles
- ColorAzul claro/blanco
- Tipo de resistenciaIntegral
- Estándares cumplidosANSI/ESD S-1.1, ANSI/ESD S-20.20, EIA 625, MIL-HDBK-263, MIL-STD-1686
- TipoCorrea de muñeca con cable de conexión a tierra
- Material de la banda de la muñecaNailon elástico
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.