Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja1300
- Tamaño del reductor del fabricante1300
- Relación nominal150:1
- Relación150:1
- Altura de las dimensiones de envío8.8800 pulg.;225.55 mm
- Longitud de las dimensiones de envío13.5000 pulg.;342.90 mm
- Ancho de dimensiones de envío10.6700 pulg.;271.02 mm
- Peso144 lb, 65.32 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricante4754610