Motion
4769134 06UCFN2B4.5A D ULTRAMITE (OB)

FALK
4769134 06UCFN2B4.5A D ULTRAMITE (OB)

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 4.392:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., montaje en brida, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04841156
No. Fabricante 4769134 06UCFN2B4.5A D ULTRAMITE (OB)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
4769134 06UCFN2B4.5A D ULTRAMITE (OB)

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 4.392:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., montaje en brida, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04841156
No. Fabricante 4769134 06UCFN2B4.5A D ULTRAMITE (OB)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    10.6 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    06
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 777.780 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    2640 pulg-lbs a 500 rpm
  • Relación
    4.392:1
  • Peso
    84.60 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    20.000 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934334139

Descripción general

Descripción del fabricante
06UCFN2B4.5 A D ULTRAMITE 4.392:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron