Motion
08UCBN2B4.5 N

FALK
08UCBN2B4.5 N

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 4.599:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., montaje en base, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04841583
No. Fabricante 08UCBN2B4.5 N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
08UCBN2B4.5 N

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 4.599:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., montaje en base, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04841583
No. Fabricante 08UCBN2B4.5 N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    15.55 x 12.29 x 12.64 pulg.
  • Altura de la carcasa
    12.64 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    15.55 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12.29 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    08
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 777.780 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    5290 pulg-lbs a 500 rpm
  • Relación
    4.599:1
  • Peso
    224.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    65.400 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Montaje en base
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934334283

Descripción general

Descripción del fabricante
08UCBN2B4.5 N ULTRAMITE 4.559:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron