Motion
09UBBJ3A125A C ULTRAMITE

FALK
09UBBJ3A125A C ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 09 , triple, 120.3:1 Relación, dirección de salida izquierda, 1.3750 pulg., entrada acoplada a cara C, 2.7500 pulg., salida de eje hueco, 182TC, marco 184TC
Artículo MI #04841744
No. Fabricante 09UBBJ3A125A C ULTRAMITE
Precio27,495.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
09UBBJ3A125A C ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 09 , triple, 120.3:1 Relación, dirección de salida izquierda, 1.3750 pulg., entrada acoplada a cara C, 2.7500 pulg., salida de eje hueco, 182TC, marco 184TC
Artículo MI #04841744
No. Fabricante 09UBBJ3A125A C ULTRAMITE
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
Precio27,495.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    20.27 x 11.42 x 16.54 pulg.
  • Altura de la carcasa
    16.5400 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    20.2700 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    11.4200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    09
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 28.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    33400 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC, 184TC
  • Tamaño de salida
    2.7500 pulg.
  • Relación
    120.3:1
  • Peso
    497.90 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    16.200 hp a 3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Triple
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934204302

Descripción general

Descripción del fabricante
09UBBJ3A125A C ULTRAMITE 120.3:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"