Motion
1050T31 CPLG ESPACIADOR RSB = 7.094

FALK
1050T31 SPACER CPLG RSB BE=7.094

Acoplamiento de rejilla espaciadora completa - Material rugoso, 1050 Código de tamaño de acoplamiento, 5.3281 in Cplg OD
Artículo MI #04844492
No. Fabricante 1050T31 SPACER CPLG RSB BE=7.094
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050T31 SPACER CPLG RSB BE=7.094

Acoplamiento de rejilla espaciadora completa - Material rugoso, 1050 Código de tamaño de acoplamiento, 5.3281 in Cplg OD
Artículo MI #04844492
No. Fabricante 1050T31 SPACER CPLG RSB BE=7.094
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050
  • Distancia entre ejes
    7.094 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    3.44 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.38 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.016 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3281 pulg.
  • Peso
    49.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Tipo de acoplamiento de rejilla
    Espaciador completo
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    6.11 CV
  • Incluye
    Tapones de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    0775315
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    3850 pulg.
  • UPC_NO
    782934095252

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T31 CPLG ESPACIADOR RSB = 7.094

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"