Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento7.1200 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1080
- Longitud total de la cobertura4.55 pulg.
- Diámetro exterior del cubo4.12 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 (Hub 2) pulg., 3/8 x 3/16 (Hub 1) pulg.
- Longitud a través del orificio3-1/2 pulg.
- Desalineación angular máxima0.25 °
- Desalineación axial máxima0.288 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.016 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1.6250 pulg.
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Peso36.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Material de la cubiertaAluminio
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- Tipo de acoplamiento de rejillaCono de rejilla estándar
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.8 CV
- Material del concentradorAcero
- IncluyeTapones de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteES01077
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de rejilla completos
- Capacidad de par18150 pulg.
- UPC_NO782934290268
Descripción general
Descripción del fabricante
1080T10 CPLG 1.6250 X 2.0000
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.