Motion
1090T BUJE 2.6875 NO AEST. 5/8 X 5/16 KW

FALK
1090T HUB 2.6875 NON-STK 5/8 X 5/16 KW

Buje de acoplamiento de rejilla - 1090T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 2.6875 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04846228
No. Fabricante 1090T HUB 2.6875 NON-STK 5/8 X 5/16 KW
Precio691.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1090T HUB 2.6875 NON-STK 5/8 X 5/16 KW

Buje de acoplamiento de rejilla - 1090T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 2.6875 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04846228
No. Fabricante 1090T HUB 2.6875 NON-STK 5/8 X 5/16 KW
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
Precio691.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1090
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1090T
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.8800 pulg.
  • Longitud total
    6.7000 pulg.
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    52.4 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934147364
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    33000 pulg.
  • UPC_NO
    782934147364

Descripción general

Descripción del fabricante
1090T BUJE 2.6875 NO AEST. 5/8 X 5/16 KW

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good