Motion
1090T HUB RSB LARGO

FALK
1090T HUB RSB LONG

Buje de acoplamiento de rejilla - 1090T Código de tamaño de acoplamiento, calibre de excedente rugoso
Artículo MI #04846235
No. Fabricante 1090T HUB RSB LONG
Precio1,669.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1090T HUB RSB LONG

Buje de acoplamiento de rejilla - 1090T Código de tamaño de acoplamiento, calibre de excedente rugoso
Artículo MI #04846235
No. Fabricante 1090T HUB RSB LONG
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
Su precio$1,669.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1090
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1090T
  • Centro Diámetro  
    4.8800 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.8800 pulg.
  • Peso
    82.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    52.4 CV
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934007866
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    33000 pulg.
  • UPC_NO
    782934007866

Descripción general

Descripción del fabricante
1090T HUB RSB LARGO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good