Motion
10UCBN4B225A_C

FALK
10UCBN4B225A_C

22.5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04846643
No. Fabricante 10UCBN4B225A_C
Precio29,482.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN4B225A_C

22.5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04846643
No. Fabricante 10UCBN4B225A_C
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
Precio29,482.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215T
  • Relación nominal
    22.5:1
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    22.5:1

Detalles

  • Relación real
    22.5:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    10UCBN4B225A_C
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN4B225 A C ULTRAMITE 220.22:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"